SPEEDGLAS ADFLO LI-ION AKKU H837631 PP40690003, Hochleistungsbatterie
3M™ Batterie
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000144539
Rubix:1530473
Hersteller:7000144539
EAN:4046719825608

Produktdetails : SPEEDGLAS ADFLO LI-ION AKKU H837631 PP40690003, Hochleistungsbatterie
20 % leichter durch Lithium-Ion-Batterie
• Schutz vor Partikeln oder Gasen
• Optionaler Geruchsfilter, wenn kein Gasfilter installiert ist
• Konstanter Luftstrom von 170 L/Min unabhängig von Batterieladestand oder Partikelbeladung des Filters
• Bei heißen, feuchten Aufgaben kann Luftstrom auf 200 L/Min erhöht werden
• Batterieladezeit 4,5 Stunden, Betriebsdauer 7-9 Stunden
• Optional: Li-Ion Hochleistungsbatterie
• Set bestehend aus: selbstjustierender Luftschlauch QRS (52,5-85 cm), Adapter (53 35 06), Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter, Gürtel, Li-Ion Hochleistungsbatterie, Ladegerät
• Verschiedene Luftschläuche erhältlich: selbstjustierend QRS, Neopren schwere Ausführung, schwerer Gummi-Überzug QRS Anwendungsbereich: Zur Benutzung mit SpeedglasTM Schweißermasken
• Schutz vor Partikeln oder Gasen
• Optionaler Geruchsfilter, wenn kein Gasfilter installiert ist
• Konstanter Luftstrom von 170 L/Min unabhängig von Batterieladestand oder Partikelbeladung des Filters
• Bei heißen, feuchten Aufgaben kann Luftstrom auf 200 L/Min erhöht werden
• Batterieladezeit 4,5 Stunden, Betriebsdauer 7-9 Stunden
• Optional: Li-Ion Hochleistungsbatterie
• Set bestehend aus: selbstjustierender Luftschlauch QRS (52,5-85 cm), Adapter (53 35 06), Luftmengenmesser, Vorfilter, Funkensperre, Partikelfilter, Gürtel, Li-Ion Hochleistungsbatterie, Ladegerät
• Verschiedene Luftschläuche erhältlich: selbstjustierend QRS, Neopren schwere Ausführung, schwerer Gummi-Überzug QRS Anwendungsbereich: Zur Benutzung mit SpeedglasTM Schweißermasken
Der neue Lithium-Ion-Akku reduziert das Gewicht und verbessert damit den Tragekomfort über Stunden.
Stärken
Wird in 5.5 Stunden vollständig geladen. Die erwartete Betriebsdauer beträgt 10-13 Stunden mit einem neuen Partikel Filter, vollständig geladener Batterie und einem Standard-Luftstrom.
Die Batterie kann im Ladegerät aufbewahrt werden, wo sie vollständig geladen für die sofortige Verwendung bereit ist.
Für die Verwendung mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz
Die Batterie kann im Ladegerät aufbewahrt werden, wo sie vollständig geladen für die sofortige Verwendung bereit ist.
Für die Verwendung mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 480,4 g |
|---|---|
| Typ | batterie für adflo-system |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- 3m:837631V2
- rubix:3464097
- hersteller:7100279645
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
299,24 € exkl. MwSt./ Stück