MXQ6B-30Z Schlitteneinheit

Luftschiebetisch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:MXQ6B-30Z
Rubix:2208025
MXQ6B-30Z Schlitteneinheit

Technische Zusammenfassung

Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MXQ6B-30Z Schlitteneinheit


MXQ*B-Z, Pneumatischer Kompaktschlitten, Ausführung mit geringem Schub und hoher Steifigkeit (Neue Serie)

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x89x20 mm
Bruttogewicht150 g
Typohne einsteller; doppeltwirkend (d/a)
Zylinderdurchmesser6 mm
Zylinderhub30 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Baugröße6
Seriemxq
HerkunftslandJP
338,69 exkl. MwSt.
/ Stück
403,04 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen