Referenzen
SMC:MXH10-15Z
Rubix:2206126
Hersteller:MXH10-15Z
EAN:3618036362831

Technische Zusammenfassung
| Typ | kompaktes dia |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXH10-15Z Schlitteneinheit
Wir freuen uns, den verbesserten Kompaktschlittentisch der MXH-Z-Serie vorstellen zu können. Dieses neue Modell ist mit einer hochsteifen Linearführung ausgestattet, die ein höheres zulässiges Moment von bis zu 240 % erzeugt und sich für den Einsatz in Anwendungen eignet, bei denen das Werkstück weit entfernt ist. Die flexible und leichte MXH-Z-Serie ist mit Bohrungen von 6 bis 20 mm erhältlich und kann in vier Richtungen montiert und in drei Richtungen verrohrt werden. Der Schlitten ist aufgrund seiner hohen Parallelität extrem genau und eignet sich besonders für Transport- und Positionieranwendungen sowie für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Dispenser. Die Möglichkeit, runde D-M9*-Automatikschalter direkt zu montieren, reduziert zudem die Arbeitskosten.
-Bohrungsgrößen: 6, 10, 16, 20 mm
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Automatischer Schalter
Bohrungsgröße: 10mm
Hub: 15mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine bei keinem Schalter)
Sonderanfertigung: Keine
-Spezialanschlüsse (Nicht-Standard)
-Gummipuffer
-RoHS-konform
-Automatischer Schalter
Bohrungsgröße: 10mm
Hub: 15mm
Autoschalter: Kein Schalter
Zuleitungsdraht oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m (oder keine bei keinem Schalter)
Anzahl: 2 Stück (oder keine bei keinem Schalter)
Sonderanfertigung: Keine
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 125 g |
|---|---|
| Typ | kompaktes dia |
| Zylinderdurchmesser | 10 mm |
| Zylinderhub | 15 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage