DFM-32-20-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Geführter Antrieb DFM

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:DFM-32-20-P-A-GF
Rubix:428120
Hersteller:170854
EAN:4052568013202
DFM-32-20-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM

Technische Zusammenfassung

Typgeführte fahrt
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DFM-32-20-P-A-GF Führungszylinder, Bauform DFM


Antrieb und Führungseinheit in einem Gehäuse
Führungszylinder DFM-32-20-P-A-GF mit integrierter Führung. Schwerpunktsabstand der Nutzlast zur Jochplatte=50 mm, Hub=20 mm, Kolben-Durchmesser=32 mm, Betriebsart Antriebseinheit=Joch, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Stärken

- Minimaler Platzbedarf
- Minimale Montagezeit
- Auswahl an Druckluftanschlüssen
- Vielfältige Montagemöglichkeiten
- Gute Verdrehsicherung
- Hohe Steifigkeit durch Führungsstangen mit großem Durchmesser und vier Gleitlagerbuchsen
- Wartungsfrei

Anwendungen

- Klemmen
- Heben
- Stoppen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1800 g
Typgeführte fahrt
Zylinderdurchmesser32 mm
Zylinderhub20 mm
Min. Temperatur-20 °C
Max. Temperatur80 °C
Baugröße32
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
329,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
392,40 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen