Referenzen
SMC:MHKL2-16D
Rubix:2140521
Hersteller:MHKL2-16D
EAN:3618036384079

Produktdetails : MHKL2-16D Pneumatischer Greifer
MHK, Pneumatischer Greifer, Prismen-Gleitführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 14 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage