Referenzen
SMC:MHF2-12D1
Rubix:1587518
Hersteller:MHF2-12D1
EAN:3618035886062

Produktdetails : MHF2-12D1 Pneumatischer Greifer
MHF2, Pneumatischer 2-Finger-Greifer mit niedrigem Gehäusequerschnitt, Flachausführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 24 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
528,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
628,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort