MHZ2-32D Pneumatischer Greifer

Parallelgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MHZ2-32D
Rubix:1794400
Hersteller:MHZ2-32D
EAN:3618036378689
MHZ2-32D Pneumatischer Greifer

Technische Zusammenfassung

Typparalleler luftgreifer
Zylinderhub22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHZ2-32D Pneumatischer Greifer


Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallel-pneumatischer Greifer, der die MHQ(G)2-Serie ersetzt. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. MHZ2 kann auch bei größerem Haltepunkt und Überhang mit höherem Druck arbeiten. Es wird eine hohe Montagegenauigkeit erreicht und die Wiederholgenauigkeit der Montage verbessert.
MHZ2, pneumatischer Greifer, parallel, Standard

Technische Informationen


Attribute
Typparalleler luftgreifer
Zylinderhub22 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
Zolltarifcode84799080
721,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
858,18 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage