Referenzen
SMC:MHZ2-16DN
Rubix:1159339
Hersteller:MHZ2-16DN
EAN:3618036379303

Produktdetails : MHZ2-16DN Pneumatischer Greifer
Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallel-pneumatischer Greifer, der die MHQ(G)2-Serie ersetzt. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. MHZ2 kann auch bei größerem Haltepunkt und Überhang mit höherem Druck arbeiten. Es wird eine hohe Montagegenauigkeit erreicht und die Wiederholgenauigkeit der Montage verbessert.
MHZ2, pneumatischer Greifer, parallel, Standard
Technische Informationen
Attribute
| Typ | druckluftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 4 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
355,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,91 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std