Referenzen
SMC:MHZ2-20D-X3487
Rubix:2317260
Hersteller:MHZ2-20D-X3487

Produktdetails : MHZ2-20D-X3487 Mhz2-20D-X3487
Die MHZ2-Serie ist ein Standard-Parallelgreifer, der die MHQ*2-Serie ablöst. Eine Linearführung sorgt für hohe Steifigkeit und hohe Genauigkeit. Der MHZ2 kann unter höherem Druck arbeiten, auch bei einem größeren Haltepunkt und Überhang. Es wird ein hohes Maß an Montagepräzision erreicht und die Wiederholbarkeit der Montage wird verbessert.
Stärken
-Standard-Parallelgreifer
Bohrungsgrößen von 10mm bis 40mm
Doppelt- und einfachwirkend erhältlich
Automatisch schaltbar
Verbesserte Steifigkeit der Führungsschiene
Bohrungsgrößen von 10mm bis 40mm
Doppelt- und einfachwirkend erhältlich
Automatisch schaltbar
Verbesserte Steifigkeit der Führungsschiene
Technische Informationen
Attribute
| Typ | parallelgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 10 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
396,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
472,26 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std