Referenzen
SMC:MHF2-16D2
Rubix:822961
Hersteller:00013492
EAN:3618035885539

Dokumente
Produktdetails : MHF2-16D2 Pneumatischer Greifer
MHF2, Pneumatischer 2-Finger-Greifer mit niedrigem Gehäusequerschnitt, Flachausführung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderhub | 64 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
790,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen