MHF2-8D1 Pneumatischer Greifer

Druckluftgreifer

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:MHF2-8D1
Rubix:2003558
Hersteller:00013531
EAN:3618036384895
MHF2-8D1 Pneumatischer Greifer

Technische Zusammenfassung

Typdruckluftgreifer
Zylinderhub16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MHF2-8D1 Pneumatischer Greifer


Die Serie MHF2 ist ein pneumatischer Greifer in Flachausführung, der erhebliche Platzeinsparungen bietet. Die Höhe des MHF2-Greifers entspricht ungefähr 1/3 der Größe eines gleichwertigen Greifers der MHZ-Serie. Fingerhübe gibt es in kurz, lang und mittel für jede Größe. Durch die Einführung der linearen Führung kann eine hohe Steifigkeit erreicht werden.
MHF2, Pneumatischer 2-Finger-Greifer mit niedrigem Gehäusequerschnitt, Flachausführung

Technische Informationen


Attribute
Typdruckluftgreifer
Zylinderhub16 mm
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
455,59 exkl. MwSt.
/ Stück
542,15 inkl. MwSt.