Referenzen
SMC:MHL2-20D1
Rubix:2211424
Hersteller:MHL2-20D1
EAN:3618036383133

Produktdetails : MHL2-20D1 Pneumatischer Greifer
MHL2, Pneumatischer Greifer, Parallel, große Öffnungsweite
Technische Informationen
Attribute
| Typ | luftgreifer |
|---|---|
| Zylinderhub | 80 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
574,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
683,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen