Referenzen

SMC:AF40-F03-A
Rubix:2178410
Hersteller:AF40-F03-A
AF40-F03-A Filter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : AF40-F03-A Filter


Der modulare Luftfilter der Serie AF ist eine kostengünstige, optisch saubere Lösung für Ihre Filtrationsbedürfnisse. Sein modularer Aufbau ermöglicht den Anschluss an andere SMC-Luftaufbereitungsanlagen. Die Serie ist in sechs Größenordnungen und mit einer breiten Palette an Zubehör erhältlich.
AF10-60-A, Wartungsgeräte (neue FRL) in Modulbauweise, Luftfilter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)74x165x70 mm
Bruttogewicht430 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit5 µm
Typfiltr powietrza
Min. Temperatur-5 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
35,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,95 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage