LRBS-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D

LRBS Druckregelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LRBS-D-O-MIDI
Rubix:440852
Hersteller:194686
EAN:4052568154202
LRBS-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LRBS-D-O-MIDI Druckregelventil, Reihe D


Druckregelventil LRBS-D-O-MIDI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer, abschließbar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil LRBS-D-O-MIDI ohne Gewindeanschlussplatten, für Blockmontage, ohne Manometer, abschließbar. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht987,7 g
Min. Betriebsdruck0,5 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811019
254,51 exkl. MwSt.
/ Stück
302,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage