MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Druckregelventil, Reihe MS

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B
Rubix:2272947
Hersteller:8086638
EAN:4052568451462
MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Druckregelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck8 bar

Produktdetails : MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B Druckregelventil, Reihe MS


Stärken

-sehr kompakt und extrem leicht
-stabiles Regelverhalten
-Der Drehknopf rastet ein, um unbeabsichtigtes Drehen zu verhindern
-integrierte Sekundär- und Primärentlüftung mit Rücklauffunktion

Anwendungen

Innenbereich

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
33,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen