Referenzen
Festo:LR-M7-D-7-MICRO-B
Rubix:442032
Hersteller:534180
EAN:4052568086633

Produktdetails : LR-M7-D-7-MICRO-B Druckregelventil, Reihe D
Druckregelventil LR-M7-D-7-MICRO-B ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, mit Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Druckregelventil LR-M7-D-7-MICRO-B ohne Gewindeanschlussplatte, Anschlussgewinde im Gehäuse, mit Manometer. Baugröße=Micro, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 107,4 g |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,97 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage