Referenzen
Festo:MS4-LRB-1/4-D6-AS
Rubix:441551
Hersteller:529479

Produktdetails : MS4-LRB-1/4-D6-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D6-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* direktgesteuertes Membranregelventil, * mit durchgehender Druckversorgung)
Druckregelventil MS4-LRB-1/4-D6-AS für Batteriemontage, maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Anschluss P2 auf Rückseite. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=(* mit durchgehender Druckversorgung, * direktgesteuertes Membranregelventil)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 130x55x75 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 287,33 g |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 7 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
61,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen