Referenzen
SMC:AR20-F02E-D
Rubix:3062061
Hersteller:AR20-F02E-D

Produktdetails : AR20-F02E-D Regler
Modularer Regler
Einstelldruck bis 0.85 MPa
Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Einstelldruck bis 0.85 MPa
Maximaler Durchfluss bis 20000 l/min (ANR, 0.7MPa).
Stärken
•Modularer Regler
Optional mit integriertem Druckmanometer
Erhältlich mit eingebauter Rückflussvorrichtung
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungs-Empfindlichkeit
6 Größen
Gewinde Rc, NPT oder G(PF)
Optional mit integriertem Druckmanometer
Erhältlich mit eingebauter Rückflussvorrichtung
Der Knopf besteht aus ozonbeständigem Gummimaterial (HNBR)
Verbesserte Entlastungs-Empfindlichkeit
6 Größen
Gewinde Rc, NPT oder G(PF)
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,5 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Durchsatz | 300000 l/h |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,80 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen