GRLZ-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

GRLZ Drossel-Rückschlagventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:GRLZ-1/8-B
Rubix:215920
Hersteller:151188
EAN:4052568010638
GRLZ-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GRLZ-1/8-B Drosselrückschlagventil, Bauform B


Drossel-Rückschlagventil GRLZ-1/8-B für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar
Drossel-Rückschlagventil GRLZ-1/8-B für Zuluftdrosselung, mit Schwenkanschluss. Ventilfunktion=Zuluft-Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Schlitzschraube, Befestigungsart=einschraubbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)43x17x35 mm
Bruttogewicht29,81 g
Min. Betriebsdruck0,2 bar
Max. Betriebsdruck10 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84812090
27,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,38 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std