8551 4 Schraubenausdreher Gr. 4 M11-M14

Linker Wasserhahn 8551

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:8551 4
Rubix:1245376
Hersteller:6758730
EAN:4010886675878
8551 4 Schraubenausdreher Gr. 4 M11-M14

Technische Zusammenfassung

Anzahl Greifer1
Innenkapazität5,5 mm
Außenkapazität8,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 8551 4 Schraubenausdreher Gr. 4 M11-M14


Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC, Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren, Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!), Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Stärken

• Schnelles und sauberes Entfernen abgebrochener Bolzen, ohne die Gewinde zu beschädigen
• Gehärteter Chrom-Vanadium-Stahl für hervorragende Torsionsfestigkeit
• Deutsche Fertigung für gleichbleibend hohe Qualität
• Breites Sortiment für metrische Gewinde von M3 bis M45
• Einfache, sichere und effiziente Handhabung auch bei beengten Platzverhältnissen

Anwendungen

Diese Schraubenausdreher werden in allen Industriebereichen eingesetzt, in denen Demontage- oder Reparaturarbeiten an Gewindeverbindungen erforderlich sind. Besonders geeignet sind sie für Werkstätten, Servicebetriebe, mechanische Reparatureinsätze sowie für Fachleute im Bauwesen und in der Automobilbranche. Sie können unter anderem an Motoren, Werkzeugmaschinen, Hydraulikverbindungen oder allen Gewindestrukturen mit abgebrochenen Bolzen eingesetzt werden.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht30 g
Anzahl Greifer1
Innenkapazität5,5 mm
Außenkapazität8,8 mm
Tiefe70 mm
Durchmesser7 mm
Zolltarifcode82079091
54,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,26 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen