Referenzen
FAG:LCR 20X30X42
Rubix:25713

Produktdetails : LCR 20X30X42 Linearkugellager
Linear-Kugellager
Linear-Kugellager
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Länge | 42 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
350,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
417,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
