KB25-PP Linearkugellager

Linearkugellager / Kugelbuchse KB..-PP

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:KB25-PP
Rubix:22000
Hersteller:0012534920000
EAN:4012802472554
KB25-PP Linearkugellager

Technische Zusammenfassung

Seriekb..-pp
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KB25-PP Linearkugellager


Linear-Kugellager KB..-PP, allseitig abgedichtet; rostgeschütze Ausführung möglich
Linear-Kugellager KB..PP, allseitig abgedichtet

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht187 g
Seriekb..-pp
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser40 mm
Länge58 mm
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84821090
76,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,67 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std