Referenzen
INA:KN25-B-PP
Rubix:22399
Hersteller:0173755410000
EAN:4047643207409


Technische Zusammenfassung
| Serie | kn..-b-pp |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
Produktdetails : KN25-B-PP Linearkugellager
Linear-Kugellager KN..-B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Linear-Kugellager KN..B-PP, geschlossene Ausführung, allseitig abgedichtet, nachschmierbar, winkeleinstellbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 135 g |
|---|---|
| Serie | kn..-b-pp |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 58 mm |
| Dichtung | beidseitig versiegelt |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std