LFR-1/4-D-MINI-KG-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFR Wartungsgerät-Kombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFR-1/4-D-MINI-KG-A
Rubix:440322
Hersteller:185782
EAN:4052568145422
LFR-1/4-D-MINI-KG-A Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFR-1/4-D-MINI-KG-A Druckluftaufbereitung, Reihe D


Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KG-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Wartungsgeräte-Kombination LFR-1/4-D-MINI-KG-A bestehend aus Hand-Einschaltventil, Filter-Regelventil, Einschaltventil mit Magnetspule 24VDC ohne Steckdose, Druckaufbauventil und Abzweigmodul mit Druckschalter ohne Steckdose, mit Befestigungswinkeln. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)315x100x245 mm
Bruttogewicht1731 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffzink-druckguss
Volumenstrom715 l/min
Baugröße0
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
786,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
935,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage