Referenzen
Festo:LFR-3/8-D-5M-MIDI-A
Rubix:440096
Hersteller:162729
EAN:4052568132422

Produktdetails : LFR-3/8-D-5M-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-MIDI-A mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-5M-MIDI-A mit Metallschutzkorb und Manometer, Filterfeinheit 5 µm. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=5 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 347x68x101 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1291,6 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 2400 l/min |
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
226,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
269,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen