Referenzen
Festo:LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
Rubix:440686
Hersteller:192606
EAN:4052568152529

Produktdetails : LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb, ohne Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb, ohne Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1267 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 4000 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/4 |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
208,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
248,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage