MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS4-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS
Rubix:441439
Hersteller:529172
EAN:4052568084936
MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/8-D7-ERM-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x92x120 mm
Bruttogewicht401 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Werkstoffaluminium-druckguß
Volumenstrom900 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/8
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
69,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen