Referenzen
Festo:LFR-1/8-D-7-MINI-A
Rubix:440078
Hersteller:162710
EAN:4052568132293

Produktdetails : LFR-1/8-D-7-MINI-A Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-7-MINI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-1/8-D-7-MINI-A Maximaler Ausgangsdruck 7 bar, mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit automatischem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 273x52x78 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 564,3 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/8 '' |
| Min. Betriebsdruck | 2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 12 bar |
| Werkstoff | zink-druckguss |
| Volumenstrom | 900 l/min |
| Baugröße | 64 |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Min. Temperatur | 5 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
183,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
218,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage