Referenzen
Festo:LFR-3/8-D-MINI
Rubix:440052
Hersteller:162682
EAN:4052568012618

Produktdetails : LFR-3/8-D-MINI Filter-Regelventil, Reihe D
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MINI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil LFR-3/8-D-MINI mit Metallschutzkorb und Manometer. Mit manuellem Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 280x75x45 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 547,2 g |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Werkstoff | zink-druckguß |
| Volumenstrom | 1600 l/min |
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811005 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
127,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen