MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS

MS4-LFR Filter-Regelventil

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS
Rubix:441425
Hersteller:529158
EAN:4052568163549
MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS
Technische Zusammenfassung
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Filter-Regelventil, Reihe MS


Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Filter-Regelventil MS4-LFR-1/4-D7-ERV-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, vollautomatischer Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=4, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)280x120x92 mm
Bruttogewicht418 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/4 ''
Werkstoffaluminium-druckguss
Volumenstrom1500 l/min
Filterfeinheit40 µm
Anschluss 11/4
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84811005
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,83 exkl. MwSt.
/ Stück
122,37 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen