LFMBA-3/8-D-MINI Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFMBA Filterkombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFMBA-3/8-D-MINI
Rubix:440031
Hersteller:162660
EAN:4052568131999

Produktdetails : LFMBA-3/8-D-MINI Druckluftaufbereitung, Reihe D
Feinfilterkombination LFMBA-3/8-D-MINI Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720,3 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
236,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage