LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFMBA Filterkombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFMBA-1-D-MAXI-DA-A
Rubix:442027
Hersteller:532882
EAN:4052568166182

Produktdetails : LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Feinfilterkombination LFMBA-1-D-MAXI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2739,4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
880,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.048,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage