LFMBA-1/2-D-MIDI-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
LFMBA Filterkombination
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:LFMBA-1/2-D-MIDI-A
Rubix:440041
Hersteller:162670
EAN:4052568132095

Produktdetails : LFMBA-1/2-D-MIDI-A Druckluftaufbereitung, Reihe D
Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MIDI-A Feinfilter 1 µm zur Vorfilterung und Feinstfilter 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1624 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage