LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D

LFMBA Filterkombination

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMBA-1/2-D-MAXI-DA
Rubix:442015
Hersteller:532870
EAN:4052568166069
LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Druckluftaufbereitung, Reihe D


Feinfilterkombination LFMBA-1/2-D-MAXI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Maxi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2621,6 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
745,76 exkl. MwSt.
/ Stück
887,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage