Referenzen
Festo:LFMB-3/8-D-MIDI-A
Rubix:440008
Hersteller:162637
EAN:4052568131807

Produktdetails : LFMB-3/8-D-MIDI-A Feinfilter
Feinfilter LFMB-3/8-D-MIDI-A mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinfilter LFMB-3/8-D-MIDI-A mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 956 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 1 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
238,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
283,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage