LFMB-3/8-D-MIDI Feinfilter

LFMB Feinfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMB-3/8-D-MIDI
Rubix:440000
Hersteller:162629
EAN:4052568131722
LFMB-3/8-D-MIDI Feinfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit1 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMB-3/8-D-MIDI Feinfilter


Feinfilter LFMB-3/8-D-MIDI mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=1 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinfilter LFMB-3/8-D-MIDI mit 1 µm Filterpatrone, Metallschutzkorb. Baugröße=Midi, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=1 µm, Filterwirkungsgrad=99,99 %

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)217x73x99 mm
Bruttogewicht939,3 g
Gewindedurchmesser (Zoll)3/8 ''
Filterfeinheit1 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
170,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
203,11 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage