LFMA-D-MINI Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MINI
Rubix:440657
Hersteller:192563
EAN:4052568014964
LFMA-D-MINI Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MINI Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MINI ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)185x50x50 mm
Bruttogewicht328 g
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Typmanual (condensate drain by manual rotation)
Volumenstrom360 l/min
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck16 bar
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
98,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,72 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen