Referenzen
Festo:LFMA-D-MIDI-DA
Rubix:441983
Hersteller:532838
EAN:4052568165772

Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
Produktdetails : LFMA-D-MIDI-DA Feinstfilter
Feinstfilter LFMA-D-MIDI-DA ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Midi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 706 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 - 3/4 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Typ | microfilter |
| Volumenstrom | 1120 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 1 bar |
| Max. Betriebsdruck | 16 bar |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage