LFMA-D-MAXI-DA-A Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-D-MAXI-DA-A
Rubix:441987
Hersteller:532842
EAN:4052568165819
LFMA-D-MAXI-DA-A Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-D-MAXI-DA-A Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-D-MAXI-DA-A ohne Gewindeanschlussplatten mit FRB-Gewindebolzen. Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Maxi, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1210 g
Filterfeinheit0,01 µm
Typmicro filter lfma-d-maxi-da-a 532842
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
Min. Betriebsdruck2 bar
Max. Betriebsdruck12 bar
Min. Temperatur1,5 °C
Max. Temperatur60 °C
Verbindungsub-base
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
434,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
517,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen