Referenzen
Festo:LFMA-3/8-D-MINI-DA-A
Rubix:442000
Hersteller:532855
EAN:4052568165918

Produktdetails : LFMA-3/8-D-MINI-DA-A Feinstfilter
Feinstfilter LFMA-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=vollautomatisch
Feinstfilter LFMA-3/8-D-MINI-DA-A Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, automatischer Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 457 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
| Filterfeinheit | 0,01 µm |
| Werkstoff | zink-druckguss, borsilikat-faser, pc |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
184,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
219,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage