LFMA-1/8-D-MINI-DA Feinstfilter

LFMA Feinstfilter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:LFMA-1/8-D-MINI-DA
Rubix:441988
Hersteller:532843
EAN:4052568086343
LFMA-1/8-D-MINI-DA Feinstfilter

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LFMA-1/8-D-MINI-DA Feinstfilter


Feinstfilter LFMA-1/8-D-MINI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baureihe=D, Baugröße=Mini, Konstruktiver Aufbau=Faserfilter, Filterfeinheit=0,01 µm, Kondensatablass=manuell drehend
Feinstfilter LFMA-1/8-D-MINI-DA Filterpatrone 0,01 µm, mit Metallschutzkorb, mit Differenzdruckanzeige, manueller Kondensatablass. Baugröße=Mini, Baureihe=D, Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=0,01 µm, Filterwirkungsgrad=99,9999 %

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht488,33 g
Gewindedurchmesser (Zoll)1/8 ''
Filterfeinheit0,01 µm
Werkstoffzink-druckguss, borsilikat-faser, pc
HerkunftslandHU
Zolltarifcode84213925
116,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage