883914 Schott-Steckverbindung, 12 mm

Schottkupplung, gleich

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883914
Rubix:3050108
EAN:3660338373145
883914 Schott-Steckverbindung, 12 mm

Technische Zusammenfassung

Anschluss 112
Werkstoffmessing vernickelt
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883914 Schott-Steckverbindung, 12 mm


Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar).
Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
Gasgewinde gemäß ISO 228 Klasse A Normen (zylindrisch).
ISO 7.1 (konisch).
Für Flüssigkeiten: Druckluft, Vakuum, Wasser (ungeeignet für die Lebensmittelverarbeitung).
Vernickeltes Messing. Edelstahlklemme: AISI 304. Dichtung: NBR 70

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 112
Werkstoffmessing vernickelt
Länge39,5 mm
Min. Temperatur-20 °C
Farbesilber
Anschluss 212
Max. Temperatur80 °C
Betriebsdruck16 bar
Rohraußendurchmesser, metrisch12 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch12 mm
62,40 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,26 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage