R412005060 Steckverbinder

Steckverbinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Aventics:R412005060
Rubix:603083
Hersteller:R412005060
EAN:3661475980593
R412005060 Steckverbinder

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : R412005060 Steckverbinder


Serie QR1-S Standard

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 16
Werkstoffpolybutylenterephthalat (pbt)
Länge34,9 mm
Min. Temperatur0 °C
Anschluss 24
Max. Temperatur60 °C
Betriebsdruck10 bar
Fluidtypdruckluft
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Rohraußendurchmesser 2, metrisch4 mm
Zolltarifcode73072980
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std