3606 10 00 LF3600 Gerader Steckanschluss, 10mm, chem. vern.

Legris Schottsteckverbinder, gleich 2272

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3606 10 00
Rubix:115063
Hersteller:3606 10 00
EAN:0820099277387
3606 10 00 LF3600 Gerader Steckanschluss, 10mm, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Anschluss 110
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3606 10 00 LF3600 Gerader Steckanschluss, 10mm, chem. vern.


Inline-Anschluss von 2 Röhren mit gleichem Durchmesser.
- solide Bauweise und kompakt
- leicht zu reinigende Außenformen
- Komponenten entsprechen dem FDA-Standard und der 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik in der Anlage, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusewerkstoff: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Rohr
Anschluss 1 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: 10 mm (Außendurchmesser)
Anschluss 2 Typ: Rohr
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungsstücke Division Europa
Für Fluidtyp: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Rohr-zu-Rohr-Verschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,034

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht34 g
Gewicht der Verpackung352 g
Anschluss 110
Werkstoffvernickeltes messing
Länge47,5 mm
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 210
Max. Temperatur150 °C
63 mm
65 mm
Zolltarifcode73079980
7,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,45 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std