QS-6 Steckverbindung

QS Steckverschraubung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:QS-6
Rubix:96208
Hersteller:153032
EAN:4052568031350
QS-6 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16
Werkstoffpbt
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : QS-6 Steckverbindung


Steckverschraubung QS-1/2-10 Außengewinde mit Außensechskant. Baugröße=Standard, Nennweite=9 mm, Dichtungsart am Einschraubzapfen=Beschichtung, Einbaulage=beliebig, Gebindegröße=1

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x13x13 mm
Bruttogewicht6,31 g
Anschluss 16
Werkstoffpbt
Min. Temperatur-10 °C
Anschluss 26
Max. Temperatur80 °C
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39174000
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std