NPQM-D-Q6-E-P10 Steckverbindung

Steckverbinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPQM-D-Q6-E-P10
Rubix:447256
Hersteller:558761
EAN:4052568055004
NPQM-D-Q6-E-P10 Steckverbindung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 16 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPQM-D-Q6-E-P10 Steckverbindung


Steckverbinder NPQM-D-Q6-E-P10 Größe=Standard, Nennweite=5 mm, Aufbau=Push/Pull-Prinzip, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 - 16 bar, Betriebsmedium=(* Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com)

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht14,98 g
Anschluss 16 mm
Werkstoffvernickeltes messing
Min. Temperatur-20 °C
Anschluss 26 mm
Max. Temperatur70 °C
HerkunftslandIT
Zolltarifcode76169990
3,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,99 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std