1863 21 17 Reduzierung, R1/2 AG - G3/8 IG, Edelstahl

Legris Reduzierung, R1/2 AG - G3/8 IG, Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:1863 21 17
Rubix:474619
Hersteller:1863 21 17
EAN:0820099195896
1863 21 17 Reduzierung, R1/2 AG - G3/8 IG, Edelstahl

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 1863 21 17 Reduzierung, R1/2 AG - G3/8 IG, Edelstahl


Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 3/8
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Low Pressure Connectors Europe Division
Für Fluidtyp: Siehe Technische Daten des Teils.
Material des Klemmrings: n/a
Material der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.023

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Gewicht der Verpackung53 g
Typ1863
Werkstoffedelstahl
Rohraußendurchmesser22 mm
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73072980
22,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,18 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std