3601 06 10 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vern.

Legris Einschraubanschluss mit Außengewinde BSPP metrisch 3601

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3601 06 10
Rubix:69532
Hersteller:3601 06 10
EAN:0820099274652
3601 06 10 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3601 06 10 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 6mm - G1/8, chem. vern.


Verbindung von Rohren mit einem Anschluss mit Gewinde. Montage von innen mit einem Schrauben- oder Steckschlüssel, Einstellung von innen durch einen Innensechskantschlüssel
– stabile und kompakte Bauweise
- leicht zu reinigende Außenformen
– Komponenten erfüllen die FDA-Norm und 1935/2004/EG-Verordnung
- Exzellente Korrosionsbeständigkeit
- individuelle Qualitätskontrolle und Datierung der Einheit, um Qualität und Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten,
- RoHS.
Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 6 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/8
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Steckverschraubungen
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (bitte Rücksprache), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,011

Stärken

• Hohe Leistung
• Beständig bis + 150° C bei 30 bar
• Hervorragende mechanische Leistung
• Lange Gewinde gegen Stöße und Vibrationen
• Hervorragende Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit durch hohe phosphorchemische Nickelbeschichtung
• Voller Durchfluss, minimaler Druckabfall • Vielseitigkeit
• Materialien entsprechen den FDA-Normen
• Federzangen-Greifsystem, geeignet für Metallschläuche (gerillt) und Kunststoffschläuche
• Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohen Druck und Vakuum
• Ausgezeichnete chemische Verträglichkeit
• Mehr als 250 Teilenummern
• Eine Anpassung für zahlreiche Anwendungen: Bestandsoptimierung
• Manuelles Verbinden und Trennen
Kompakt und ergonomisch • Zuverlässigkeit
• Hochwertiger Messing für erhöhte Lebensdauer
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit

Anwendungen


• Lebensmittelverarbeitung
• Kaffeemaschinen
• Werksintern Automobilwerk
• Medizinische Ausrüstung
• Drucken
• Beschlagen
• Schweißroboter

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Gewicht der Verpackung114 g
Typ3601
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/8 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser13 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
30 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
3,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,28 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std