EG10-1/2B Einschraubadapter

Legris Einschraubadapter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:EG10-1/2B
Rubix:83094
Hersteller:EG10-1/2B
EG10-1/2B Einschraubadapter

Technische Zusammenfassung

Typadapter für männliche bolzen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EG10-1/2B Einschraubadapter


Einschraubadapter
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Flüssigkeitsübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Körpermaterial: BRASS
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): R1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPT
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 10
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 190
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -60
Produkttyp: Messing-Adapter Konus 60°Klemmringverschraubungen
Menge pro Karton: 20
Form: Außengewinde für Bolzenadapter
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: , PED, REACH, RoHS, ATEX
Gewicht: 0.068

Technische Informationen


Attribute
Typadapter für männliche bolzen
Gewindedurchmesser (Zoll)r 1/2 ''
Werkstoffmessing
Rohraußendurchmesser10 mm
Min. Temperatur-60 °C
Max. Temperatur190 °C
Zolltarifcode74122000
4,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,20 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std