3601 12 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 12mm - G1/2, chem. vern.

Legris LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 12mm - G1/2, chem. vern.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3601 12 21
Rubix:130821
Hersteller:3601 12 21
EAN:0820099275499
3601 12 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 12mm - G1/2, chem. vern.

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 3601 12 21 LF3600 Gerader Einschraubanschluss, 12mm - G1/2, chem. vern.


Anwendung: Allgemeine Industrie, Fluidsteuerung, Industrie, Medizin, Pneumatik, Pneumatik im Werk, Transport, Prozesssteuerung
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 12 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Medienarten: Wasser, Luft (Druckluft), Schmierstoffe (Fette)
Industrie: Industrielle Verarbeitung, Lebensmittel und Getränke, allgemeine Industrie, Transport, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung
Produkttyp: Push-to-Connect-Verschraubungen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Gerade
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR, EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,042

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht42 g
Gewicht der Verpackung227 g
Typ3601
Gewindedurchmesser (Zoll)g1/2 ''
Werkstoffvernickeltes messing
Rohraußendurchmesser24 mm
Min. Temperatur-25 °C
Max. Temperatur150 °C
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
62,75 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
74,67 € inkl. MwSt.